• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Digitální absolutní úchylkoměry IP66, Rozsah měření: 5mm

Artiklové číslo: 434410 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 438,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 66
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 5 mm
Volitelný odečet 0,01 / 0,001 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,003 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 66
Měřicí síla 2,0 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Hloubka 44,3 mm
Délka 116,5 mm
Šířka 35 mm
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434410 5
EAN / GTIN 4946368554242
Číslo výrobce 543-585
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Praktické, mnohostranný a robustní digitální úchylkoměr se zabudovanou indikací tolerance (s naměřenou hodnotou nebo bez ní). Díky úzkému provedení mimořádně vhodný k instalaci do zařízení ve zúžených prostorech. Displej lze použít k odečtu na obou stranách otočením o 180°. Zkratováním vedení Digimatic 1 a 6 je možné vynulovat jeden nebo řadu úchylkoměrů, popř. vyvolat předvolenou hodnotu.
Odečítání zhora.

Funkce:

IP66: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498428, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.