Digitální úchylkoměr rozlišení 0,001 mm, Rozsah měření: 100mm

Artiklové číslo: 434334 100
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 618,00 CZK / ks
  • 1 885,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 59,5 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP54
Tloušťka pouzdra 32,9 mm
Materiál pouzdra hliník
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 25 mm
Měřicí síla min. 1,8 N
Měřicí síla max. 3,8 N
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE 0,006 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice, digitální 0,001 mm
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, digitální milimetr; palce
Odečet 0,001 mm
Odečet 0,0001 palec
Rozhraní Opto RS232C; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434334 100
EAN / GTIN 4069515053709
Číslo výrobce 434334 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Digitální číselníkový úchylkoměr s robustním hliníkovým pouzdrem a rozměrným displejem s integrovanými tříbarevnými světelnými diodami pro indikaci tolerancí. Úsporný režim a automatické opětovné zapnutí,absolutní systém. Min/Max/Delta, tolerance, přepočítávací faktor, Auto-Off. Předvolba rozměru (Preset) libovolné hodnoty. Změna směru počítání.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, zdvihací páčka č. 434212, náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910, akumulátorový blok č. 404310.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte pouze podle technických údajů.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.