{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la carcasa | 59,5 mm | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Grosor de la carcasa | 32,9 mm | |
| Material carcasa | aluminio | |
| Indicación | digital | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 25 mm | |
| Fuerza de medición mín. | 1,8 N | |
| Fuerza de medición máx. | 3,8 N | |
| Desviación de medición E MPE | 0,006 mm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Diámetro del vástago sujeción | 8 mm | |
| Tolerancia del vástago de sujeción | h6 | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Valor de división de la escala, digital | 0,001 mm | |
| Marcas de tolerancia ajustables | sí | |
| Unidad de lectura, digital | milímetros; pulg. | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Lectura | 0,0001 pul | |
| Interfaz | Interfaz USB; Opto RS232C | |
| Función de preajuste | sí | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí | |
| Tipo de producto | reloj comparador |
| Número de artículo | 434334 100 | |
| EAN / GTIN | 4069515053709 | |
| Número del fabricante | 434334 100 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |