Comparateur numerique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 100mm

Réf.: 434334 100
Remise
1 165,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 75,40 € /pcs.
  • 24,70 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre boîtier 59,5 mm
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Indice de protection IP IP54
Epaisseur du boîtier 32,9 mm
Matériau boîtier aluminium
Affichage mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 25 mm
Force de mesure min. 1,8 N
Force de mesure max. 3,8 N
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE 0,006 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Tolérance tige de serrage h6
Norme norme usine
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Valeur de graduation, mode numérique 0,001 mm
Index de tolérance réglables oui
Unité de lecture, mode numérique millimètre; pouce
lecture 0,001 mm
lecture 0,0001 pouce
Interface Opto RS232C; Port USB
Fonction de preset oui
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Réétalonnable oui
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 434334 100
EAN / GTIN 4069515053709
Réf. fabricant 434334 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Comparateur numérique avec boîtier en aluminium robuste et très grand affichage intégrant des diodes électroluminescentes tricolores pour les tolérances. Mode d’économie d’énergie et remise en marche automatique, système absolu. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. Préréglage (Preset) de n’importe quelle valeur. Inversion du sens de comptage.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, levier de relevage 434212, touches spéciales et de rechange 434900; 434910, batterie 404310.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Utiliser uniquement conformément aux caractéristiques techniques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas apporter de modifications.