Digitale Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 100mm

Artikel-Nr.: 434334 100
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 24,70 € /Stk.
  • 75,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 59,5 mm
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
IP Schutzart IP54
Dicke des Gehäuses 32,9 mm
Material Gehäuse Aluminium
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 25 mm
Messkraft min. 1,8 N
Messkraft max. 3,8 N
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE 0,006 mm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Norm Werksnorm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Skalenteilungswert, digital 0,001 mm
verstellbare Toleranzmarken ja
Einheit Ablesung, digital Millimeter; Zoll
Ablesung 0,001 mm
Ablesung 0 Zoll
Schnittstelle Opto RS232C; USB-Schnittstelle
Preset-Funktion ja
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Rekalibrierbar ja
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434334 100
EAN / GTIN 4069515053709
Herstellernummer 434334 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit robustem Aluminiumgehäuse und sehr großer Anzeige mit integrierten dreifarbigen Toleranz-Leuchtdioden. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, absolutes System. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, Auto-Off. Maßvoreinstellung (Preset) eines beliebigen Wertes. Zählrichtungsumkehr.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Anlifthebel Nr. 434212, Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910, Battery Pack Nr. 404310.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Gehäuse nur an Batterieabdeckung für Batteriewechsel öffnen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.