6-ti hranný úhlový klíč s šestihranem 19mm D.70mm x 360mm

Artiklové číslo: 43213019
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 43213019
EAN / GTIN 4018754332540
Číslo výrobce 43213019
L-číslo L60010 7437

Popis

Popis:

  • DIN ISO 2936
  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Extra dlouhý design
  • Chromvanadium, poniklované

Charakteristika:

  • L1: 70 mm
  • L2: 360 mm
  • Délka [mm): 374 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 19 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 1048 g