Imbusz kulcs, kimeneti hatszög 19mm L.70mm x 360mm

Cikkszám: 43213019
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43213019
EAN / GTIN 4018754332540
Gyártó száma 43213019
L-szám L60010 7437

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 2936
  • belsõ imbuszcsavarokhoz
  • extra hosszú kivitel
  • Króm-vanádium, nikkelezett

Jellemző:

  • L1: 70 mm
  • L2: 360 mm
  • Hossz [mm]: 374 mm
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 19 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Súly: 1048 g