Tournevis coudé Douilles Ouverture 6 pans creux 19mm L.70mm x 360mm

Réf.: 43213019
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 43213019
EAN / GTIN 4018754332540
Réf. fabricant 43213019
Article hors catalogue L60010 7437

Description

Description:

  • DIN ISO 2936
  • Pour vis chc
  • Conception extra-longue
  • Chrome vanadium, nickelé

Caractéristique(s):

  • L1: 70 mm
  • L2: 360 mm
  • Longueur mm (L): 374 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 19 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 1048 g