Schroevendraaier SW binnenzeskant 19mm L.70mm x 360mm

Artikelnummer: 43213019
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43213019
EAN/GTIN 4018754332540
Nummer fabrikant 43213019
L-nummer L60010 7437

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 2936
  • voor binnenzeskant bouten
  • extra lange uitvoering
  • Chroom vanadium, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 70 mm
  • L2: 360 mm
  • Lengte [mm): 374 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 19 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 1048 g