• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Paralelní upínač, šířka upnutí až 25 mm, hloubka upnutí 15 - 20 mm

Artiklové číslo: 432-001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 432-001
EAN / GTIN 4027474795252
Číslo výrobce 432-001
L-číslo L80010 2029
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Paralelní upínače řady 432 se používají k univerzálnímu vnitřnímu a vnějšímu upínání nejrůznějších tvarů obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Řada 432 má čtyři různé povrchy pro použití na různých tvarech obrobků, což zajišťuje univerzální použití.
  • Upínací síla až 8 500 N
  • Hladce běžící lichoběžníková vřetena zajišťují ještě větší přenos síly.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Zemědělství a lesnictví, užitková vozidla, stavebnictví, obchod, průmysl.
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 25 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 1
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Upínací síla [N]: 1 300 Nm
  • Vysunutí (od do) [mm]: 15 - 20
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 25 mm /