Sada digitálních dutinoměrů s datovým výstupem, Rozsah měření: 6-12mm

Artiklové číslo: 428941 6-12
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 950,00 CZK / ks
  • 4 963,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 3 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP65
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
S nastavovacím kroužkem ano
Počet nastavovacích kroužků 2 ks
Nastavovací kroužek – průměr 10 mm; 8 mm
S měřicími hlavami ano
Počet měřicích hlav 3 ks
Rozsah měření měřicí hlavy 1; 2; 3
Rozsah měření měřicích hlav min., 3 10 mm
Rozsah měření měřicích hlav min., 2 8 mm
Rozsah měření měřicích hlav min., 1 6 mm
Rozsah měření měřicích hlav max., 3 12 mm
Rozsah měření měřicích hlav max., 2 10 mm
Rozsah měření měřicích hlav max., 1 8 mm
Odečet 0,001 mm
Rozhraní Digimatic
Funkce Preset ano
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Vnitřní rychloměřič
Stoupání vřetena 1,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy provedení Klenutá měřená plocha
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 6 mm
Rozsah měření max 12 mm
Norma DIN 863-3
Lze kalibrovat ano
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428941 6-12
EAN / GTIN 4059192064976
Číslo výrobce 4191240
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry nebo interní rychloměřiče s připojovacím závitem pro snadnou výměnu měřicích hlav. Samostředicí měřicí hlava, od 12 mm s měřicími čelistmi HM. Od 40 mm jsou měřicí hlavy vyrobené z hliníku pro úsporu hmotnosti. Od 12 mm pro měření až na dno otvoru.
Dutinoměry s prodlouženou ráčnou, rychlé měření díky stoupání vřetena 1,5 mm. Praktické měřicí funkce, např. 3 PRESET, zobrazení tolerance prostřednictvím symbolů, ABS.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428931 s příslušnými nastavovacími kroužky.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 428950, datový kabel č. 498941, nastavovací kroužky č. 484030, upínací deska pro stojan třmenového mikrometru č. 428951.