{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 863 | |
| Merilno območje | 6 mm - 12 mm | |
| Preklop odčitavanja | mm / cole | |
| Vmesnik | Vmesnik USB; USB-vmesnik | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Število merilnih glav | 3 | |
| Število nastavitvenih obročev | 2 | |
| ⌀ nastavitvenega obroča | 8/10 mm | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Tip baterij | Gumbasta baterija | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
| Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
| Številka izdelka | 428941 6-12 | |
| EAN/GTIN | 4059192064976 | |
| Številka proizvajalca | 4191240 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |