{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 2 ks | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| S nastavovacím kroužkem | ano | |
| Počet nastavovacích kroužků | 1 ks | |
| Nastavovací kroužek – průměr | 16 mm | |
| S měřicími hlavami | ano | |
| Počet měřicích hlav | 2 ks | |
| Rozsah měření měřicí hlavy | 1; 2 | |
| Rozsah měření měřicích hlav min., 2 | 16 mm | |
| Rozsah měření měřicích hlav min., 1 | 12 mm | |
| Rozsah měření měřicích hlav max., 2 | 20 mm | |
| Rozsah měření měřicích hlav max., 1 | 16 mm | |
| Odečet | 0,001 mm | |
| Rozhraní | Digimatic | |
| Funkce Preset | ano | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Vnitřní rychloměřič | |
| Stoupání vřetena | 1,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Klenutá měřená plocha | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 12 mm | |
| Rozsah měření max | 20 mm | |
| Norma | DIN 863-3 | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 428941 12-20 | |
| EAN / GTIN | 4059192064983 | |
| Číslo výrobce | 4191241 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |