{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 863 | |
| Capacidad de medición | 12 mm - 20 mm | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Interfaz | Interfaz USB; Interfaz USB | |
| Clase de protección IP | IP 65 | |
| Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
| Técnica de medición | digital | |
| Cantidad de cabezas de medición | 2 | |
| Número de anillos comprobación | 1 | |
| ⌀ anillo de comprobación | 16 mm | |
| Embalaje | Caja estable | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| Tipo de pila | Pila redonda | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
| Número de artículo | 428941 12-20 | |
| EAN / GTIN | 4059192064983 | |
| Número del fabricante | 4191241 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |