Dutinoměr IMICRO, Rozsah měření: 8-10mm

Artiklové číslo: 428800 8-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 150,00 CZK / ks
  • 580,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada IMICRO
Označení výrobce Innenmessschraube IMICRO
Zásobování energií Žádné napájení
Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a 2,5 mm
S nastavovacím kroužkem ne
S prodloužením ne
Standardně měřená hloubka 52 mm
Hloubka měření s maximálním prodloužením 352 mm
Odečet, milimetr 0,001 mm
Druh produktu dutinoměr
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Mez chyby 4 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 8 mm
Rozsah měření max. 10 mm
Norma DIN 863-4
Zkušební protokol ano
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428800 8-10
EAN / GTIN 7630041108057
Číslo výrobce 00810002

Popis

Provedení:

Analogový 3bodový dutinoměr pro vysoce přesné měření otvorů i ve velkých hloubkách měření (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (žádná chyba překlápěním osy prvního řádu).
Měřicí plochy z kalené oceli (HV30–770).

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení  č. 428802.

Poznámka:

Středicí zařízení pro velké hloubky měření na poptávku.