{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 8 mm - 10 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,004 mm | |
mått a | 2,5 mm | |
standardmätdjup | 52 mm | |
mätdjup med maximal förlängning | 352 mm | |
Mätteknik | analog | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428800 8-10 | |
EAN/GTIN | 7630041108057 | |
Tillverkarens nummer | 00810002 |