{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | IMICRO | |
| Označení výrobce | Innenmessschraube IMICRO | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a | 11 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S prodloužením | ne | |
| Standardně měřená hloubka | 84 mm | |
| Hloubka měření s maximálním prodloužením | 1 584 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,005 mm | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Mez chyby | 5 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 60 mm | |
| Rozsah měření max. | 70 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 428800 60-70 | |
| EAN / GTIN | 7630041108194 | |
| Číslo výrobce | 00812303 |