{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 2 ks | |
| Obal | Pouzdro | |
| S nastavovacím kroužkem | ano | |
| Počet nastavovacích kroužků | 1 ks | |
| Nastavovací kroužek – průměr | 2,5 mm | |
| S prodloužením | ne | |
| S měřicími hlavami | ano | |
| Počet měřicích hlav | 2 ks | |
| Odečet, milimetr | 0,002 mm | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Klenutá měřená plocha | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Počet mikrometrů | 2 ks | |
| Rozsah měření min. | 2 mm | |
| Rozsah měření max | 3 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 428550 2-3 | |
| EAN / GTIN | 5051102212063 | |
| Číslo výrobce | SMXTA1M |