Sada dutinoměrů XT, Rozsah měření: 6-10mm

Artiklové číslo: 428550 6-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 760,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada XT
Typ krytí IP Neuvedeno
Označení výrobce XT-Innenmessschrauben-Satz
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
S nastavovacím kroužkem ano
Počet nastavovacích kroužků 1 ks
Nastavovací kroužek – průměr 8 mm
S prodloužením ne
S měřicími hlavami ne
Odečet, milimetr 0,002 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu dutinoměr
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Klenutá měřená plocha
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Počet mikrometrů 2 ks
Rozsah měření min. 6 mm
Rozsah měření max. 10 mm
Norma DIN 863
Zkušební protokol ano
Lze kalibrovat ano
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428550 6-10
EAN / GTIN 5051102212100
Číslo výrobce SMXTA3M

Popis

Provedení:

Dutinoměry XT. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací dílky matně chromované. Jemná řehtačka pro rovnoměrnou sílu měření. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem.
Sada dutinoměrů XT pro 3bodové měření.
„Micro“ - provedení s vylepšeným rozlišením 2 µm.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středicí hrany.

Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 428500, nastavovací kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.