Digitální čelisťový vnitřní mikrometr s datovým výstupem, Rozsah měření: 5-30mm

Artiklové číslo: 426850 5-30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 738,00 CZK / ks
  • 915,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 5 mm - 30 mm
Rozlišení 0,001 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Měřicí technika digitální
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Čelisťový vnitřní mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 426850 5-30
EAN / GTIN 4946368696157
Číslo výrobce 345-250-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Přímé odečítání pomocí digitálního displeje. Plně kalené, broušené a lapované vřeteno. Měřicí čelisti osazené tvrdokovem, broušené a jemně lapované. Konstantní tlak měření díky vestavěné ráčně. Se stavěcím šroubem.

Provedení – obrázek:

Preset pro nastavení libovolné počáteční hodnoty.
Nulování v libovolné poloze bez vymazání absolutního rozměru
Tlačítkem pro zachování hodnoty lze uložit výsledek měření (např. při měření na obtížně přístupném místě).

Přesnost:

Do 30 mm: 5 µm / od 30 mm: 6 µm.

Rozsah dodávky:

1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445, nastavovací kroužky č. 484030.