{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu |
58 mm
|
|
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Typ baterie |
Lithium (Li)
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
Knoflíkový článek (CR2450)
|
|
| Typ krytí IP |
IP42
|
|
| Tloušťka pouzdra |
35 mm
|
|
| Celková délka L |
126,3 mm
|
|
| Celková šířka B |
23 mm
|
|
| Celková výška H |
13,5 mm
|
|
| Materiál pouzdra |
kov
|
|
| Ukazatel |
digitální
|
|
| Označení výrobce |
MarCator 1086 R-HR
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Rozsah měření max. |
12,5 mm
|
|
| Třída jakosti |
Žádné
|
|
| Měřicí síla min. |
0,65 N
|
|
| Měřicí síla max. |
0,9 N
|
|
| Opakovatelnost |
0,5 µm
|
|
| Odchylka měření E MPE |
0,0018 mm
|
|
| Upínací hřídel průměr |
8 mm
|
|
| Upínací hřídel tolerance |
h6
|
|
| Norma |
výrobní norma
|
|
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru |
chráněné proti nárazu
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Dělení stupnice, digitální |
0,0001 mm
|
|
| Kontrolka svítí |
ne
|
|
| Nastavitelné značky tolerancí |
ano
|
|
| Jednotka odečet, digitální |
milimetr; palce
|
|
| Odečet |
0,0001 mm
|
|
| Odečet |
0,0001 palce
|
|
| Výška číslic |
11 mm
|
|
| Rozhraní |
Digimatic; Opto RS232C; Rozhraní USB
|
|
| Funkce Preset |
ano
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
|
| Druh produktu |
číselníkový úchylkoměr
|
| Katalogové číslo | 434655 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4059192061678 | |
| Číslo výrobce | 4337697 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |