Malý délkoměr Precimar, Typ: SM60

Artiklové číslo: 424920 SM60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření 25 mm
Rovnoběžnost měřicích ploch 1 µm
Měřicí síla 1 N
⌀ měřicích ploch 6 mm
Měřicí technika analogové
Druh produktu Třmenový pasametr s přesným úchylkoměrem
Hmotnost 9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 424920 SM60
EAN / GTIN 4059192064624
Číslo výrobce 5357360
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Malý délkoměr pro rychlá a přesná měření ve výrobní oblasti. Plynule nastavitelná výška úložného stolu (⌀ 60 mm). Ochrana použitého měřicího prostředku díky zabudované spojce. Měřicí plochy vytvrzené. Možnost použití se všemi zobrazovacími přístroji s upínací stopkou 8 mm (k dodání na poptávku).

Rozsah dodávky:

Bez přesného úchylkoměru nebo číselníkového úchylkoměru.

Zvláštní příslušenství:

Číselníkový úchylkoměr č. 434314 vel. 25; 434318 vel. 25; 434320 vel. 25; 434324 vel. 25; 434656 vel. 25; 434655 vel. 25; kompaktní přístroj délkového měření 434707 vel. 1200; indukční dotyk 434760 vel. 2004M

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku