Kompaktní přístroj délkového měření Millimar C 1200, Typ: 1200M

Artiklové číslo: 434707 1200M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní USB

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření ±3 až ±5000 µm
Stupnice nastavitelná 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Ukazatel digitální
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Maximální rozlišení 0,1 µm
Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB; Rozhraní USB
Zdroj energie Síťový provoz; baterie
Délka 150 mm
Šířka 130 mm
Výška 170 mm
Hmotnost 1 kg
Kompatibilita Mahr
Druh produktu Zobrazovací jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434707 1200M
EAN / GTIN 4059192063528
Číslo výrobce 5312012
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Kompaktní plášť s barevným kontrastním displejem TFT s vysokým rozlišením. Připojení pro jeden indukční dotyk. Displej s plynulým nakláněním pro optimální úhel pohledu. Směr měření lze přepínat. Síťový a bateriový provoz.

Funkce:

  • Dynamické měřicí funkce: max, min, max-min.
  • Vystředění ukazatele na střed tolerančních mezí.
  • Ochrana menu heslem.

Použití:

Jako indikace pro induktivní čidlo pro jednoduché úlohy měření (+ A, − A). Ideální pro stacionární a mobilní použití v dílně a ve výrobě.
Pro indukční dotyk s kompatibilitou Mahr.

Rozsah dodávky:

Včetně konektorového síťového zdroje (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498938.