{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 0 mm - 150 mm | |
| Rozlišení | 0,001 mm | |
| Mezní chyba | 6 µm | |
| ⌀ vřetene | 6,35 mm | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Měřicí dráha vřetena | 25 mm | |
| ⌀ měřicího válce | 18 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic | |
| Ochranná třída IP | IP 65 | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Hmotnost | 0,96 kg | |
| Počet nastavovacích měrek | 5 | |
| Obal | Stabilní box | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |
| Katalogové číslo | 421558 0-150 | |
| EAN / GTIN | 4946368695884 | |
| Číslo výrobce | 340-251-30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |