Přesný mikrometr s dráhou vřetene 50 mm, Rozsah měření: 50-100mm

Artiklové číslo: 420900 50-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 548,00 CZK / ks
  • 730,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP Neuvedeno
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Žádné napájení
Měřicí buben – průměr 24 mm
Měřicí vřeteno průměr 8 mm
Izolační ochrana rukou ano
S nastavovacím rozměrem ne
Odečet, milimetr 0,01 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ne
Messweg Spindel 50 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 3 µm
Odchylka měření E MPE ±3 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 50 mm
Rozsah měření max 100 mm
Norma DIN 863-1
Zkušební protokol ano
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 420900 50-100
EAN / GTIN 4250099609196
Číslo výrobce 4168
Výrobce/odpovědná osoba Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.hartig-germany.com

Popis

Provedení:

Stabilní třmen z tvárné litiny, s kladívkovým lakem s tepelnou ochranou, frikční spojka a svěrné zařízení. Nejjemněji lapované měřicí plošky, povlakované TK.

Výhoda:

Dráha vřetene 50 mm, ideální pro větší rozsahy měření. Přímé čtení 1/100 mm na velkém bubnu se stupnicí.

Rozsah dodávky:

Bez nastavovací měrky.