Třmenový mikrometr 150-175 mm

Artiklové číslo: 420410 150-175
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 314,00 CZK / ks
  • 1 203,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 150 mm - 175 mm
Odečet 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 7 µm
⌀ vřetene 6,5 mm
⌀ měřicího válce 17,5 mm
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 420410 150-175
EAN / GTIN 2050001053121
Číslo výrobce 4134006

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehtačkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25−50, včetně 1 nastavovací měrky.
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
    Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku