{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah měření | 125 mm - 150 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
Mezní chyba | 6 µm | |
⌀ vřetene | 6,5 mm | |
⌀ měřicího válce | 17,5 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 420410 125-150 | |
EAN / GTIN | 2050001053114 | |
Číslo výrobce | 4134005 |