{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Micromar 40 A | |
| Obal | Pouzdro | |
| Měřicí buben – průměr | 17,5 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,5 mm | |
| Měřicí vřeteno otáčející se | ano | |
| Hloubka výřezu měřicího držáku | 34,5 mm | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| S nastavovacím rozměrem | ano | |
| Počet nastavovacích měrek | 1 ks | |
| Délka nastavovacího rozměru | 25 mm | |
| Měřicí vložky vyměnitelné | ne | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ne | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Přesnost ± | 4 µm | |
| Mez chyby | 4 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 56 mm | |
| Rozsah měření min. | 25 mm | |
| Rozsah měření max | 50 mm | |
| Norma | DIN 863-1 | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 420410 25-50 | |
| EAN / GTIN | 4059192003654 | |
| Číslo výrobce | 4134001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |