Beugelschroefmaat 150-175 mm

Artikelnummer: 420410 150-175

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 89,00 / st.
  • € 46,25 / st.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 150 mm - 175 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 7 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Meettrommel-⌀ 17,5 mm
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 420410 150-175
EAN/GTIN 2050001053121
Nummer fabrikant 4134006

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.
Geharde, geslepen meetspindel.
Vastzetting met klemhendel.
Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.
Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Levering:

vanaf maat 25−50 inclusief 1 instelkaliber.
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
    Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen