Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 75-100mm

Artiklové číslo: 420410 75-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 485,00 CZK / ks
  • 810,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Micromar 40 A
Obal Pouzdro
Měřicí buben – průměr 17,5 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,5 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ano
Hloubka výřezu měřicího držáku 58,5 mm
Izolační ochrana rukou ano
S nastavovacím rozměrem ano
Počet nastavovacích měrek 1 ks
Délka nastavovacího rozměru 75 mm
Měřicí vložky vyměnitelné ne
Odečet, milimetr 0,01 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ne
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 5 µm
Mez chyby 5 µm
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 106 mm
Rozsah měření min. 75 mm
Rozsah měření max 100 mm
Norma DIN 863-1
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 420410 75-100
EAN / GTIN 4059192003678
Číslo výrobce 4134003
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK. Kalené broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehtačkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25−50, včetně 1 nastavovací měrky.