{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika |
Digitální
|
|
| Odečet |
0,01 mm
|
|
| Rozsah měření max. |
300 mm
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Mez chyby |
0,04 mm
|
|
| Délka můstku |
100 mm
|
|
| Rozhraní |
Aplikace HCT pro Windows; HCT Hoffmann Connected Tools; HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Rozhraní Bluetooth®
|
|
| Materiál |
ušlechtilá ocel (INOX)
|
|
| Kalení |
ano
|
|
| Norma |
ISO 13385
|
|
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Typ baterie |
Lithium (Li)
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
Knoflíkový článek (CR2032)
|
|
| Nabíjecí |
ne
|
|
| Řada |
HCT
|
|
| Obal |
Bedna / krabice / box
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Měřicí plocha |
Nejjemněji lapované
|
|
| Provedení měřicí plochy |
kalené
|
|
| Odchylka měření E MPE |
0,04 mm
|
|
| Odečet |
0,0005 palce
|
|
| Přepínatelný odečet |
ano
|
|
| K dispozici je kód DMC/SGTIN |
ano
|
|
| Druh produktu |
Posuvný hloubkoměr
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 418743 300 | |
| EAN / GTIN | 4062406629489 | |
| Číslo výrobce | 418743 300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |