Digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem včetně sady příslušenství, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412845 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,3
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 67

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,02 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 3,7×1,3
Rozhraní Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB
Ochranná třída IP IP 67
Délka měřicí čelisti 40 mm
Výška číslic LCD displeje 11,5 mm
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalená
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412845 150
EAN / GTIN 4062406127374
Číslo výrobce 412845 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Digitální posuvné měřítko s obsáhlým příslušenstvím – umožňuje měření zápichů, drážek a roztečí otvorů.
  • Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.
  • Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému.
  • Ergonomické pouzdro s na dotyk příjemnou komponentou Haptoprene®.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

1× digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem č. 412690 vel. 150.
2 páry nosičů měřicích nástavců krátkých a dlouhých.
3 páry měřicích nástavců s posuvnými měřítky ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 páry měřicích nástavců s měřicím kuželem ⌀ 9 mm, 60° a ⌀ 12 mm, 60°.
1 pár měřicích nástavců s měřicím válečkem ⌀ 1,5×9 mm.
1× systém pružin pro konstantní měřicí sílu.
1× úhlový klíč.
1× můstek pro měření hloubky 75 mm.
Včetně stabilního plastového boxu.
Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Náhradní díl:

Víčko datového výstupu č. 412237 vel. D, držák na baterie č. 412237 vel. B.