{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Digitální | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Rozsah měření max. | 200 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Délka zobáku L | 50 mm | |
| Odchylka měření E MPE | 0,03 mm | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Rozhraní | TESA Link Connector TLC | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Tvar hloubkoměru | hranatý | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Doba provozu | 12 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Řada | TESA-CAL | |
| Označení výrobce | TESA-CAL IP67 | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Kalení | ano | |
| Měřicí plocha | osazeno tvrdokovem | |
| Odečet | 0,0005 palce | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Jemné nastavení | ano | |
| Hnací válec | ano | |
| Aretace | Stavěcí šroub | |
| Měřená hodnota záloha | jednorázové nastavení nulového bodu | |
| Přepnutí do pohotovostního režimu | ano | |
| Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby | ano | |
| Automatické vypnutí | ano | |
| Výška číslic LCD displeje | 11 mm | |
| Doba provozu | 12 000 h | |
| Šířka hloubkoměru | 3,7 mm | |
| Tiefenmaß-Dicke | 1,3 mm | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 412760 200 | |
| EAN / GTIN | 7630041148657 | |
| Číslo výrobce | 00530142 |