Posuvné měřítko, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412101 150
Sleva
917,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 217 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,4
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: Kalené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 150 mm
Odečet 0,05 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Stupnice 1/20 mm
Stupnice 1/128 palec
Pochromovaná stupnice ano
Odchylka měření E MPE ±0,05 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 3,7×1,4
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Vedení Zvýšené vodicí dráhy
Délka měřicí čelisti 40 mm
Délka křížových hrotů 17 mm
Měřicí technika analogové
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Obal Pouzdro
Hmotnost 143 g
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412101 150
EAN / GTIN 4946368110165
Číslo výrobce 530-104
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované.
Jemná, kontrastní stupnice.
Stavěcí šroub nahoře.
Měřicí plochy jemně vybroušené.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.