Posuvné měřítko, Rozsah měření: 200mm

Artiklové číslo: 412101 200
Sleva
2 280,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Obsah jednotlivý díl
Rozsah měření max. 200 mm
Odečet 0,05 mm
Délka zobáku L 50 mm
Odchylka měření E MPE 0,05 mm
Tvar hloubkoměru hranatý
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Obal Pouzdro
Zásobování energií Žádné napájení
Kalení ano
Měřicí plocha kalené
Rozsah měření min. 0 mm
Měřicí hroty ano
Délka křížových špiček 20,5 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Vedení Zvýšená vodicí drážka
Stupnice nonia mm / palce ano
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Pochromovaná stupnice ano
Hmotnost 180 g
Šířka hloubkoměru 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,4 mm
Dělení 1/128 palec
Dělení 1/20 mm
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412101 200
EAN / GTIN 4946368110189
Číslo výrobce 530-114
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Odečítací stupnice protireflexně chromované.
Jemná, kontrastní stupnice.
Stavěcí šroub nahoře.
Měřicí plochy jemně vybroušené.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.