PFERD TOOLS Lima de cadenas de motosierra redonda Ø 4,0x200 mm Classic Line en funda de plástico de 2 unidades

Número de artículo: 4007220382103
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 40 unidades
  • Pasos del pedido: 40 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie Classic Line
Denominación del fabricante 4122 SK
Embalaje sueltos
Cantidad 2
Descripción de la forma redondo
Tipo de corte Corte helicoidal
Grado de finura Muy fino/a
Para división de cadena 1/4 , 3/8 LP pul
Para diámetro de limas para afilar sierras de cadena 4 mm
Tipo de producto Limas para afilar sierras de cadenas
Dureza HRC máx. 38
Para material Acero
Diámetro 4 mm
Longitud sin cola 200 mm
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220382103
EAN / GTIN 4007220382103
Número del fabricante 11081203
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • Las limas de cadenas de motosierra de PFERD TOOLS se utilizan en todo el mundo para afilar cadenas de motosierra.
  • Pueden utilizarse individualmente con mango o en combinación con limas de calibrador de profundidad con los afiladores de cadenas de motosierra CHAIN SHARP, muy populares entre los usuarios.
  • Dos limas redondas Classic Line con corte espiral en estuche de plástico que las protege de la suciedad y el deterioro.
  • Limas redondas con corte espiral para el afilado manual de cadenas de motosierra que permiten un afilado preciso con una vida útil especialmente larga.
  • Afilan el filo del diente rápidamente y sin rebabas.
  • En comparación con el reafilado mecánico, permiten un afilado más suave y sin carga térmica por fricción.

Característica:

  • PFERD TOOLS Tipo: 4122 SK
  • Paso de cadena: 1/4 , 3/8 LP
  • Corte: Classic Line
  • Longitud, unid. métrica: 200 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 4 mm

Ventaja:

  • La abertura solapada en la parte posterior impide que las limas se salgan del envase sin querer.
  • Óptima combinación de vida útil y capacidad de arranque. Muy agresivas y afilado rápido.

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Un embalaje contiene veinte estuches de plástico con dos limas cada uno.

Nota:

  • Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante de los equipos y cadenas de motosierra.

De la misma serie "Classic Line" Ver todos