Provedení:
Popis:
S tímto opěrný talíř lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky. Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého opěrný talíř a stabilního držáku na zadní straně nástroje. Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku. Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji. Tvrdost CC-GT (střední) = černá
Charakteristika:
- Typ Pferd: CC-GT 125
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- Vhodné pro metrické Ø: 125
- Vhodné pro: úhlová bruska 125, upínač M14
- Verze: Střední
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Ø závit: M14
Výhoda:
- Výrazně snižuje tepelné namáhání díky geometrii chladicích otvorů.
- Vysoká nákladová efektivita díky minimálním časům výměny nástrojů.
- Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci s rychlými změnami nástrojů.
Použití:
Doporučení pro použití: Pro práci s nerezovou ocelí (INOX) používejte raději verzi CC-H-GT. Ta má velmi vysokou pevnost hran, aby bylo možné dosáhnout vyšších přítlačných sil.
Typy pohonů: Úhlová bruska; Bateriová úhlová bruska
Materiál:
Výrazně snížená tepelná zátěž díky geometrii chladicích štěrbin.
Vysoká ekonomická efektivita díky minimálním časům výměny nástrojů.
Vhodné pro:
Pro obrábění nerezové oceli (INOX) používejte raději verzi CC-H-GT. Ten má velmi vysokou pevnost hran, aby bylo možné dosáhnout vyšších přítlačných sil.
Pozor:
Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m/s.
U podložek s ø 180 mm dbejte na to, aby přítlak nebyl příliš vysoký, aby nedošlo k přetětí podložky.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.