Plateau-support COMBICLICK Ø 125 mm, filetage M14 pour meuleuse d'angle 125

Réf.: 4007220223413
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 4007220223413
EAN / GTIN 4007220223413
Réf. fabricant 44890151
Article hors catalogue L51050 1230
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • moyenne

Description:

Grâce à ce nouveau plateau-support, il est possible d’utiliser les outils COMBICLICK sur les meuleuses d’angle courantes. Le système COMBICLICK se compose d'un plateau-support spécial associé à une fixation stable à l'arrière de l'outil. La géométrie particulière des fentes de refroidissement assure un débit d'air élevé permettant de réduire la contrainte thermique exercée sur l'abrasif et sur la pièce à usiner. L'effet cumulé du système de serrage rapide, de la fixation robuste, de la fiabilité du blocage de l'outil et du système de refroidissement intégré permet d'obtenir, dans le meilleur des cas, une baisse de 30 % de la température de la pièce usinée, une augmentation des performances d'enlèvement de matière de 25 %, un allongement de la durée de vie de 30 % et une amélioration de l'utilisation de l'abrasif. Dureté CC-GT (moyen) = noir

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: CC-GT 125
  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Convient pour Ø métrique: 125
  • Convient pour: Meuleuse d’angle 125, fixation M14
  • Exécution: moyenne
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Ø de filetage: M14

Avantage(s):

  • Contrainte thermique nettement réduite grâce à la géométrie des fentes de refroidissement.
  • Rentabilité élevée grâce aux changements d'outil très rapides.
  • Système de serrage rapide novateur garantissant un maniement confortable et un changement d'outil rapide.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
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
Connectez-vous