COMBICLICK steunschijf Ø 125 mm schroefdraad M14 voor haakse slijpmachine 125

Artikelnummer: 4007220223413
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220223413
EAN/GTIN 4007220223413
Nummer fabrikant 44890151
L-nummer L51050 1230
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • middel

Omschrijving:

Met deze steunschijven kunnen COMBICLICK-gereedschappen op de gangbaarste haakse slijpmachines gebruikt worden. Het COMBICLICK-systeem bestaat uit een speciaal ontwikkelde steunschijf en een stabiele houder op de rugzijde van het gereedschap. De bijzondere geometrie van de koelspleten zorgt voor een hoge luchtdoorvoer, waardoor de thermische belasting van het slijpmiddel en van het werkstuk duidelijk wordt gereduceerd. Het snelspansysteem, de robuuste houder, de veilige vergrendeling van het gereedschap en het geoptimaliseerde koelsysteem veroorzaken ten opzichte van traditionele gereedschappen een tot 30% lagere werkstuktemperatuur, een 25% hoger verspaningsrendement, een 30% hogere standtijd en een betere benutting van het slijpmiddel. Hardheid CC-GT (middel) = zwart

Kenmerk:

  • PFERD type: CC-GT 125
  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Geschikt voor Ø metrisch: 125
  • Geschikt voor: Haakse slijpmachines 125, opname M14
  • Uitvoering: middel
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Ø schroefdraad: M14

Voordeel:

  • Het driehoekige ontwerp is met name geschikt voor het slijpen van 3/8″-kettingen.

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.