Pilník na dřevo, typ HKSF 100 mm, pro pilníky na motorovou pilu, Ø 4.8–7.9 mm (100)

Artiklové číslo: 4007220015391
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
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
Druh produktu Pilník na řetězové pily

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220015391
EAN / GTIN 4007220015391
Číslo výrobce 12610010

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Dřevěná rukojeť pro pilníky řetězové pily má kontaktní úhel, který určuje úhel pilníku 35° pro přesné a rovnoměrné ostření všech zubů řetězové pily.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: HKSF
  • Vhodné pro metrické Ø: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 / 7,9 mm
  • Délka, celkem: 100 mm

Výhoda:

  • Přesné a rovnoměrné podání díky optimálnímu úhlu pilníku.

Použití:

Ostření
Typy pohonu: Manuální pohon

Materiál:

Přesné a rovnoměrné pilování díky optimálnímu úhlu pilování.
Oceli do 1 200 N/mm2 (< 38 HRC).