Manche de lime type HKSF 100 mm pour limes pour tronçonneuse Ø 4,8-7,9 mm (100)

Réf.: 4007220015391
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
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
Type de produit Lime pour scies à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220015391
EAN / GTIN 4007220015391
Réf. fabricant 12610010

Description

Description:

La gamme PFERD comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD propose des manches pour une grande variété de limes. Le manche en bois pour lime de tronçonneuse est pourvu d'un angle de contact qui indique l'angle de limage optimal de 35° pour affûter avec précision et uniformément toutes les dents de la tronçonneuse.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: HKSF
  • Convient pour Ø métrique: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 / 7,9 mm
  • Longueur, totale: 100 mm

Avantage(s):

  • Limage exact et homogène grâce à un angle de limage optimal.