Houten vijlhecht type HKSF 100 mm voor kettingzaagvijlen Ø 4,8-7,9 mm (100)

Artikelnummer: 4007220015391
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220015391
EAN/GTIN 4007220015391
Nummer fabrikant 12610010

Omschrijving

Omschrijving:

Het PFERD-programma vijlhechten in verschillende uitvoeringen en afmetingen. PFERD biedt voor allerlei vijlen een geschikte handgreep, van houten hechten voor kettingzaagvijlen via ergonomische vijlhechten voor werkplaatsvijlen, scherpvijlen of raspen tot snelspanhechten voor naaldvijlen of precisievijlen. Het houten hecht voor kettingzaagvijlen beschikt over een pashoek, die een optimale vijlhoek van 35° voor exact en gelijkmatig scherpen van alle kettingzaagtanden mogelijk maakt.

Kenmerk:

  • PFERD type: HKSF
  • Geschikt voor Ø metrisch: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 /7,9 mm
  • Lengte, totaal: 100 mm

Voordeel:

  • Nauwkeurig en gelijkmatig archiveren dankzij de optimale bestandshoek.