• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango para limas de madera tipo HKSF 100 mm para limas de cadenas de motosierra Ø 4,8-7,9 mm (100)

Número de artículo: 4007220015391
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
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
Tipo de producto Limas para afilar sierras de cadenas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220015391
EAN / GTIN 4007220015391
Número del fabricante 12610010

Descripción

Descripción:

El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. El mango de madera para limas de cadenas de motosierra tiene un ángulo de aplicación que permite alcanzar el ángulo de limado de 35°. Con ello, es posible un afilado exacto y uniforme de todos los dientes de la cadena de motosierra.

Característica:

  • PFERD Tipo: HKSF
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 /7,9 mm
  • Longitud, total: 100 mm

Ventaja:

  • Limado exacto y uniforme gracias al ángulo óptimo de limado.

Aplicación:

Afilado
Tipos de accionamiento: Uso manual

Material:

Limado preciso y uniforme gracias al ángulo de limado óptimo.
Aceros de hasta 1.200 N/mm2 (< 38 HRC)