Upínací deska s permanentním elektromagnetem UniPower, Typ: 406UP

Artiklové číslo: 382000 406UP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 600 mm
Šířka 400 mm
Výška 51 mm
Počet pólů 24
Pólová rozteč 62 mm
Hmotnost 90 kg
Maximální přídržná síla 145 kN
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Magnetická upínací deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 382000 406UP
EAN / GTIN 2050001777591
Číslo výrobce QX406UP
Výrobce/odpovědná osoba Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Popis

Provedení:

  • Inovativní a patentovaná monobloková konstrukce pro maximální tuhost a spolehlivost.
  • Rychlospojky pro elektrická připojení.
  • Závitová pouzdra u každého pólu z vysoce pevného materiálu.
  • Robustní díky monoblokové konstrukci a použití integrovaných pólových desek.

Výhoda:

  • Opracování bez vibrací chrání nástroj a stroj.
  • 5stranné obrábění bez rušivých kontur.
  • Plné využití pojezdových drah.
  • Významné zkrácení časů přípravy.
  • Odolné vůči výpadkům proudu.
  • Rychlé a přesné planparalelní frézování.
  • Rovnoměrná upínací síla po celé ploše upnutí.
  • Malá konstrukční výška.
  • Velmi vysoké přídržné síly.
  • Snadné a rychlé polohování obrobku.

Použití:

Použití při výrobě forem, zařízení nebo strojů.

Rozsah dodávky:

Včetně řízení ST200FA s 5pólovou zástrčkou, pro ovládání magnetické upínací desky.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení pólů č. 382010.

Poznámka:

Instalační balíček pro ovládání několika magnetických upínacích desek s permanentním elektromagnetem k dodání na poptávku!
Elektrický kabel je dodáván bez připojovací zástrčky. Připojení do sítě 400 V / 50 Hz.