Prodloužení pólů pro upínací desku s permanentním elektromagnetem UniPower, Typ: PFR

Artiklové číslo: 382010 PFR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    539,00 CZK / 1 ks
  • od 3 ks
    449,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

60 mm
Výška 41 mm
Provedení pevné
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 382010 PFR
EAN / GTIN 2050001777720
Číslo výrobce PFR 60/40
Výrobce/odpovědná osoba Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Popis

Výhoda:

  • Rychlé, bezpečné upínání nerovných dílů.
  • Rovnoměrná upínací síla po celé ploše, bez deformace obrobku.
  • Upínání zdeformovaných svařovaných konstrukcí v nejkratším čase.
  • Možnost vrtání skrz obrobek, bez poškození magnetické desky.

Vhodné pro:

č. 382000