• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Neodymové magnetické upínací bloky, Délka: 140mm

Artiklové číslo: 380870 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 140 mm
Šířka 70 mm
Výška 51 mm
Výška magnetického pole 4 mm
Druh produktu Magnetické upínací pouzdro
Typ upínání magnet
Jmenovitá adhezní síla 180 N/cm2
Hmotnost 3 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380870 140
EAN / GTIN 4045197311313
Číslo výrobce 242.05-ND100-MS
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

  • Neodymový magnetický systém.
  • Extrémně vysoká příchytná síla prostřednictvím speciálně vyvinutého procesu.
  • Stabilní celoocelový korpus se zapínáním ZAP-VYP na čelní straně.
  • Lamely z 2 mm mosazi / 4 mm oceli.
  • Neodymový magnetický systém.

Použití:

  • Pro těžce upínatelné obrobky, jako Ferrotic, tvrdokov s podílem kobaltu.
  • K vyjiskřování a broušení.

Poznámka:

Adaptace pro všechny na trhu dostupné systémy upínání přes nulový bod GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, atd.) k dodání jako alternativa. Uvádějte prosím při objednávce příslušná data.