Lamelový blok (jednotlivý, nemagnetický), Typ: 7

Artiklové číslo: 380820 7
Sleva
3 175,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Se středicím otvorem ne
Délka 100 mm
Šířka 50 mm
Výška H 40 mm
Provedení rovně
Směr pólu Podélně
Druh produktu Upínací blok
Se závitem ne
Hmotnost 1,7 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 380820 7
EAN / GTIN 4045197311023
Číslo výrobce 248.60-100X50X40-LE
Výrobce/odpovědná osoba SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Popis

Provedení:

  • Ocelovo-mosazné spojení.
  • Podélné a příčné dělení pólů. Rovné nebo s prizmaty.
  • Lamely z mosazi 1 mm/ oceli 3 mm, lepené bez tažné kotvy.
  • Samotné bloky lamel nejsou magnetické.
  • Tolerance výšky ± 0,5 mm.

Použití:

  • Lze použít pouze ve spojení s magnetickými upínacími deskami pro obrábění nepravidelných obrobků.
  • Do bloků lze zapracovat jakýkoliv druh profilu.