Posuvná upínka s úhlovou patkou, Typ: 0

Artiklové číslo: 376710 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6841J
Rozteč otvorů f 16 mm
Šířka úhelníku K 25 mm
Upínací výška h do středu šroubu 12 mm
⌀ otvoru d 4,5 mm
Upínací zdvih 16 mm
Adhezní síla P (tlak/tah) 800 N
Celková výška H 49,3 mm
Celková délka L 140,5 mm
Přítlačný šroub M4×20 mm
Čelní závit na upínáku M10x1 mm
Druh produktu Posuvná upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376710 0
EAN / GTIN 4020772008376
Číslo výrobce 557373
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

S převodem pomocí lomené páky. Samosvornost zabraňuje otevření.
  • Nýty z nerezové oceli, promazaná ložiska.
  • S dlouhým vedením ojnice.
  • Rukojeť nastavitelná do jakékoliv úhlové polohy k upínací ploše.
  • Se zušlechtěným, pozinkovaným přítlačným šroubem.
  • Odnímatelná úhlová patka, díky tomu jej lze upevnit na plechové stěny.

Použití:

K upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.

Zvláštní příslušenství:

Úhlová patka č. 376730.

Poznámka:

  • Velikost 0 a 3 možno dodat i z nerezové oceli!