Drážkový T-kámen se závitem, Jmenovitý rozměr T-drážky: 10mm

Artiklové číslo: 375315 10
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
1 626 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr drážky B 10 mm
Šířka celkem e 15 mm
Výška celková H 12 mm
Způsob upevnění závit
Rozměr závitu M M8
Počet závitů 1
Se stupněm ano
Výška hladiny k 6 mm
Úzká šířka A a 9,7 mm
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Norma DIN 508
Třída pevnosti 10
Hmotnost 12 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375315 10
EAN / GTIN 4020772080020
Číslo výrobce 80028
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Použití:

Pro kombinaci se závrtnými šrouby dle normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.

Poznámka:

Plná zatížitelnost pouze při sešroubování přes celou délku závitu.