Drážkový T-kámen se závitem, Jmenovitý rozměr T-drážky: 32mm

Artiklové číslo: 375315 32
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
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý rozměr drážky B 32 mm
Šířka celkem e 50 mm
Výška celková H 40 mm
Způsob upevnění závit
Rozměr závitu M M27
Počet závitů 1
Se stupněm ano
Výška hladiny k 20 mm
Úzká šířka A a 31,6 mm
Povrch Se speciální úpravou
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Norma DIN 508
Třída pevnosti 10
Hmotnost 460 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375315 32
EAN / GTIN 4020772080112
Číslo výrobce 80119
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Použití:

Pro kombinaci se závrtnými šrouby dle normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.

Poznámka:

Plná zatížitelnost pouze při sešroubování přes celou délku závitu.